Sonda za uzemljenje Hermi 1500mm 50x50x5mm Vruće cinčanje [90707]
ŠIFRA 1183291
EAN 3830041361870
HERMI
90707
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Dužina (mm): 1500
- Promjer (mm): 50x50x5
- Površina: Vruće cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.