Štapna hvataljka za gormobran Hermi BEZ PODNOŽJA 4m 16/10mm ALU [300504 - LOP04]

ŠIFRA 1203449 EAN 3830041367025 HERMI 300504 - LOP04
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Dužina (mm): 4
  • Promjer (mm): 16/10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.