Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 4500mm 16/10mm ALU 100327 [100327 - 100327]

ŠIFRA 2779936 EAN 3830044253271 REPAR MITJA 100327 - 100327
Palica lovilna 4,5m Al fi 16/10mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Dužina (mm): 4500
  • Promjer (mm): 16/10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.