Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 5000mm 35/25/10mm ALU 100328 [100328 - 100328]

ŠIFRA 2779938 EAN 3830044253288 REPAR MITJA 100328 - 100328
Palica lovilna 5,0m Al fi 35/25/10mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Dužina (mm): 5000
  • Promjer (mm): 35/25/10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.