Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 500mm 10mm ALU [100419 - 100419]

ŠIFRA 2781125 EAN 3830044253196 REPAR MITJA 100419 - 100419
Palica lovilna 0,5m Al fi 10mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Dužina (mm): 500
  • Promjer (mm): 10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.