Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 6000mm 35/25/10mm ALU 100330 [100330 - 100330]

ŠIFRA 2779939 EAN 3830044253301 REPAR MITJA 100330 - 100330
Palica lovilna 6,0m Al fi 35/25/10mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Dužina (mm): 6000
  • Promjer (mm): 35/25/10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.