Križna spojnica FRANZI za plosnati vodič 40x4 80x80/III 80mm 80mm Inoks [100044 - 80x80/III, M8 Rf]
- Linija proizvoda: FRANZI
- Izvedba: 80x80/III
- Širina (mm): 80
- Visina (mm): 80
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.