Križna spojnica Hermi KON 02 mjerenje SP O/P, Merilna 3x58mm 8-10 / 30x3,5mm [40122]

ŠIFRA 1116368 EAN 3830041361177 HERMI 40122
Križna spojnica Hermi KON 02 SP Inox 8 – 10 mm/30 X 3,5 mm MJERNA 60 x 60 mm 40122
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Izvedba: Merilna
  • Dužina (mm): 3x58
  • Promjer (mm): 8-10 / 30x3,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.