Križna spojnica Hermi KON01 A 58mm 68mm Inoks Rf [500422 - 3X58X68 merilna križ]

ŠIFRA 2610409 EAN 3830041362280 HERMI 500422 - 3X58X68 merilna križ
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Izvedba: KON01 A
  • Širina (mm): 58
  • Visina (mm): 68
  • Materijal: Nehrđajući čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.