Križna spojnica Hermi KON03 3x45mm 8-10 / 20x3mm [50222 - KON03 RF-V]

ŠIFRA 1121366 EAN 3830041361337 HERMI 50222 - KON03 RF-V
Križna spojnica Hermi KON03 3 x 45 mm 8 – 10 / 20 x 3 mm 50222 RF-V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Izvedba: KON03
  • Dužina (mm): 3x45
  • Promjer (mm): 8-10 / 20x3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.