Križna spojnica FRANZI P/P ZATEZ.VIJAK 60X60mm čelik Vruće pocinčano [100030 - KRIŽ001]

ŠIFRA 1223805 EAN 3830044250850 REPAR MITJA 100030 - KRIŽ001
Križna spojnica P/P VEZNI VIJAK 60 x 60 mm čelik Vruće pocinčano KRIŽ001
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Izvedba: P/P SPON.VIJAK
  • Dužina (mm): 60X60
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Vruće pocinčano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.