Obujmica za uzemljenje Obo Bettermann 301 V-VA 60mm Nehrđajući čelik V2A Neobrađeno [5350905 - 301 V-VA]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Raspon pritezanja/stezanja (mm): 60
- Materijal: Nehrđajući čelik V2A
- Površina: Neobrađeno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.