Pribor za gromobransku zaštitu HERMI Žlijebna stega KON06 Inoks 48mm 85mm do 25mm [60222]
- Linija proizvoda: HERMI
- Izvedba: Žlijebna stega KON06
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- Promjer (mm): 48
- Širina (mm): 85
- Visina (mm): do 25
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.