Priključna stezaljka Obo Bettermann isFang TR100 Priključna stezaljka 50mm Nehrđajući čelik V2A Neobrađeno [5408956 - isFang TR100]
ŠIFRA 2761688
EAN 4012195670100
Obo Bettermann
5408956 - isFang TR100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vrsta poveznika: Priključna stezaljka
- Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm): 50
- Materijal: Nehrđajući čelik V2A
- Površina: Neobrađeno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.