Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 157 FK-VA 280 8mm Nagnuta površina krova Nehrđajući čelik V2A 280mm [5215587 - 157 FK-VA 280]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Primjena: Poševna streha
- Materijal držača: Nehrđajući čelik V2A
- Dužina nosača (mm): 280
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.