Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 165 NBK 55 8mm Ravni krov Plastika 100mm [5218314 - 165 NBK 55]
ŠIFRA 2751608
EAN 4012195904274
Obo Bettermann
5218314 - 165 NBK 55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Primjena: Ravna streha
- Materijal držača: Plastika
- Dužina nosača (mm): 100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.