Sonda za uzemljenje HERMI POS K SONDA ZA UZEMLJIVANJE RF 1500mm 20mm Inoks [90711 - FI20 mm/1500 mm]

ŠIFRA 2603720 EAN 3830041361887 HERMI 90711 - FI20 mm/1500 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HERMI
  • Dužina (mm): 1500
  • Promjer (mm): 20
  • Materijal: Nehrđajući čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.