Sonda za uzemljenje Obo Bettermann 213 1000 DIN Opremljeno sa spojnom ušicom 1000mm čelik Vruće pocinčano Križ (X) ostalo [5003008 - 213 1000 DIN]
ŠIFRA 2761527
EAN 4012195373575
Obo Bettermann
5003008 - 213 1000 DIN
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Opremljena s priključno spono
- Dužina (mm): 1000
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
- Vrsta profila: Križ (X)
- Vrsta povezivanja: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.