Sonda za uzemljenje Obo Bettermann 219 20 ST FT ostalo 1500mm čelik Vruće pocinčano Okruglo D=20 mm S ručicom/rupom [5000750 - 219 20 ST FT]
ŠIFRA 2761731
EAN 4012195814450
Obo Bettermann
5000750 - 219 20 ST FT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Drugo
- Dužina (mm): 1500
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
- Vrsta profila: Okruglo D=20 mm
- Vrsta povezivanja: S ručicom/rupom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.