Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-V2A 8mm Nehrđajući čelik V2A [5021235 - RD 8-V2A]
ŠIFRA 2750698
EAN 4012195680529
Obo Bettermann
5021235 - RD 8-V2A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Materijal: Nehrđajući čelik V2A
- Ostali podaci ili svojstva
- Svojstvo materijala vodiča: Ostalo
- Površina: Neobrađeno
- Materijal plašta: Bez
- Broj pojedinačnih žica: 1
- Visoko izdrživa izolirana izvedba: Ne
- Presjek vodiča (mm2): 50
- Izolirani vodič vanjskog promjera (mm): 8
- Razred vodiča: Klasa 1 = čvrsta
- Materijal vodiča: Nehrđajući čelik
- Boja: Ostalo
- Vodič kvalitete materijala: Nehrđajući čelik V2A
- Materijal oploštenja: Bez
- Težina (kg/100 m): 40
- Vanjski promjer uklj. plašt/navlaka (mm): 8
- Materijal plašta bez halogena: Ne
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
