Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 8-V4A 8mm Nehrđajući čelik V4A [5021644 - RD 8-V4A]

ŠIFRA 2750700 EAN 4012195680574 Obo Bettermann 5021644 - RD 8-V4A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Promjer vodiča (mm): 8
  • Materijal: Nehrđajući čelik V4A
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Svojstvo materijala vodiča: Ostalo
  • Površina: Neobrađeno
  • Materijal plašta: Bez
  • Broj pojedinačnih žica: 1
  • Visoko izdrživa izolirana izvedba: Ne
  • Presjek vodiča (mm2): 50
  • Izolirani vodič vanjskog promjera (mm): 8
  • Materijal vodiča: Nehrđajući čelik
  • Boja: Ostalo
  • Vodič kvalitete materijala: Nehrđajući čelik V4A
  • Materijal oploštenja: Bez
  • Vanjski promjer uklj. plašt/navlaka (mm): 8
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.