Instalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 40mm 40mm 2000mm Plastika BIJ [B07584 - TA-EN 40X40 W]
- Linija proizvoda: Bocchiotti
- Izvedba: TA-EN
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 40
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.