Instalacijski kanal LEGRAND 12mm 13mm 2000mm Plastika BIJ [030099]
ŠIFRA 2689657
EAN 3245060300999
LEGRAND
030099
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Širina (mm): 12
- Visina (mm): 13
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.