Kabelska polica Hermi KP 60/100 100mm 60mm 3000mm Fe/Zn 0,6mm [88700131 - KP60/100]

ŠIFRA 2756177 EAN 3830055084734 HERMI 88700131 - KP60/100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Fe/Zn
  • Površina: 0,6mm
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.