Kabelska spojnica izolirana BM Trak 0,5mm2 8mm BIJ [90601 - BM 90601]
- Linija proizvoda: BM
- Oblik konstrukcije: Trak
- Nazivni presjek (mm2): 0,5
- Duljina čahure (mm): 8
- Boja: v beli barvi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.