Kabelska vezica BM 7,9mm 370mm Inoks [S3779 - BM S3779]

ŠIFRA 2723825 EAN 8013629837799 BM S3779 - BM S3779
Kabelska vezica BM 7,9 mm 370 mm Inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 7,9
  • Duljina remena (mm): 370
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.