Kabelska vezica BM 7,9mm 680mm Inoks [6879 - S 6879]

ŠIFRA 2739588 EAN 8013629868793 BM 6879 - S 6879
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 7,9mm x 680 mm. Material: Inox, zatezna glava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Širina trake (mm): 7,9
  • Duljina remena (mm): 680
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.