Kabelska vezica BM metalna 7,9mm 500mm Inoks (pak 100 kos) [5079 - S 5079]
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: kovinska
- Širina trake (mm): 7,9
- Duljina remena (mm): 500
- Materijal: Nerjaveče jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.