Kabelska vezica LEGRAND 7,6mm 360mm prirodna [031831]
ŠIFRA 1132544
EAN 3245060318314
LEGRAND
031831
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Širina trake (mm): 7,6
- Duljina remena (mm): 360
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.