Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kom.) 7,5mm 360mm najlon V2 UV otpor. CRN [SEL.UVV2.434R]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Širina trake (mm): 7,5
- Duljina remena (mm): 360
- Materijal: najlon
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.