Kabelska polica Hermi 200/60/2000 200mm 60mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700102]
ŠIFRA 1203577
EAN 3830055083140
HERMI
88700102
Kabelska polica 200/60/2000 200 mm 60 mm 2000 mm Pocinčani čelik 88700102
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Cinkano jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.