Kabelska polica Hermi 500/60/2000 500mm 60mm 2000mm Termo-pocinčani čelik [88700105]
ŠIFRA 2743365
EAN 3830055083119
HERMI
88700105
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Širina (mm): 500
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Cinkano jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.