Kabelska polica Hermi 500mm 60mm 2000mm Inoks [88700205]
ŠIFRA 2744785
EAN 3830055082983
HERMI
88700205
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Širina (mm): 500
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Nerjaveče jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.