Kabelska polica Klik master light PNK 200mm 60mm 2000mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10050003 - PNK 6 20 200 PL/L]
- Linija proizvoda: Klik master light
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.