Kabelska polica PEKOM PNK 200mm 100mm 3000mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [100770041 - PNK10 20 300 PL/L]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 100
- Dužina (mm): 3000
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.