Kabelska polica PEKOM PNK 600/60 600mm 60mm 3000mm Inoks [10050258 - PNK 600/60/3000 AISI]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina (mm): 600
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Nerjaveče jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.