Kabelska polica PEKOM VNK 200/110-3000 PL 200mm 110mm 3000mm 1,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10080025 - VNK 200/110-3000 PL]
ŠIFRA 2801487
EAN 8605050533403
PEKOM
10080025 - VNK 200/110-3000 PL
Kabelska polica PEKOM VNK 200/110-3000 PL 200mm 110mm 3000mm 1,5mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 110
- Dužina (mm): 3000
- Debljina materijala (mm): 1,5
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.