Kabelske ljestve PEKOM LNK 100/60-3000 PL/L 0,8mm 100mm 3000mm 60mm Čelik, pocinčani 0,8mm [208100022 - LNK 100/60-3000 0,8]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 100
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: Jeklo, pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.