Kabelske ljestve PEKOM LNK 200/60-3000 E90 INOX 410-430 1.5MM [141043008 - E90 INOX 410-430]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 200
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: E90 INOX 410-430
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.