Kabelske ljestve PEKOM LNK 200/60-3000 PL/L 0,8mm 200mm 3000mm 60mm Termo-pocinčani čelik 0,8mm [208100023 - LNK 200/60-3000 0,8]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 200
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: Cinkano jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.