Kabelske ljestve PEKOM LNK 200mm 3000mm 60mm Inoks 318 1.4462 [11860054 - LNK 6 20 300 AiSi318]

ŠIFRA 2778697 EAN 3838629713011 PEKOM 11860054 - LNK 6 20 300 AiSi318
Kabelske ljestve LNK za izradu nadžbuknih trasa kabela većih dimenzija.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 200
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Nehrđajući čelik, uloženo: 318 1.4462
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.