Kabelske ljestve PEKOM LNK 600/60-3000 PL-L 600mm 3000mm 60mm 1mm [208100027 - LNK 6 60 300]

ŠIFRA 2780500 EAN 8605050541422 PEKOM 208100027 - LNK 6 60 300
Kabelske ljestve LNK za izradu nadžbuknih trasa kabela većih dimenzija.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 600
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: 1mm
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.