Kabelske ljestve Obo Bettermann WKLG 1620 FS 200mm 6000mm 160mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox [6227023 - WKLG 1620 FS]
ŠIFRA 2761895
EAN 4012196169092
Obo Bettermann
6227023 - WKLG 1620 FS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 200
- Dužina (mm): 6000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 160
- Materijal: Jeklo
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
- Nehrđajući čelik, uloženo: ni inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.