Kabelske ljestve PEKOM LNK 100/60-3000 AISI 410-430 0.8 MM [141043001-1 - LNK AISI410-430 0.8]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 100
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: AISI 410-430
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.