Kabelske ljestve PEKOM LNK 200/60-3000 AISI 410-430 0.8MM [141043002-1 - AISI410-430 0.8MM]

ŠIFRA 2780342 EAN 8605050541378 PEKOM 141043002-1 - AISI410-430 0.8MM
Kabelske ljestve LNK za izradu nadžbuknih trasa kabela većih dimenzija.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 200
  • Dužina (mm): 60
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 3000
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.