Kabelske ljestve PEKOM LNK 300/60-3000 E90 PL 1.5MM [40020017 - E90 PL 1.5MM]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 300
- Dužina (mm): 3000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: PL 1,5MM E90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.