Kabelske ljestve PEKOM LNK 300/60-3000 AISI 410-430 0.8 MM [141043003 - AISI 410-430 0.8MM]

ŠIFRA 2780343 EAN 8605050541385 PEKOM 141043003 - AISI 410-430 0.8MM
Kabelske ljestve LNK za izradu nadžbuknih trasa kabela većih dimenzija.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 300
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: AISI 410-430
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.