Kabelske ljestve PEKOM LNK 400/60-3000 E90 PL 1.5MM [208100031 - E90 PL 1.5MM]

ŠIFRA 2780357 EAN 8605050541507 PEKOM 208100031 - E90 PL 1.5MM
Kabelske ljestve LNK za izradu nadžbuknih trasa kabela većih dimenzija.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 400
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: E90 PL 1.5MM
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.