Obo Bettermann Večnamenska spojka za kabelsko lestev 60mm 400mm Čelik, pocinčani Vruće pocinčano [6225714 - LMFV 640 FS]

ŠIFRA 2719569 EAN 4012196443260 Obo Bettermann 6225714 - LMFV 640 FS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Dužina (mm): 400
  • Materijal: Jeklo, pocinkano
  • Površina: Vroče cinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.