Kabelske ljestve Hermi KL 60/400 400mm 3000mm 60mm FeZn [88710114]

ŠIFRA 2745689 EAN 3830055086271 HERMI 88710114
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina kabelskih ljestvi (mm): 400
  • Dužina (mm): 3000
  • Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
  • Materijal: FeZn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.